Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Corrisponde al codice: beg4604l
tipo di montaggio
incasso
tipo di marcatura
solo su un lato
tipo di circuito
funzione di attesa
alimentazione
remoto (batteria singola)
condizione dell’accumulatore
NiMh
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
numero di teste lampada
1
materiale della scatola
plastica
materiale della copertura
plastica trasparente
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione
II
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te