Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK15202
Cod. Produttore
15202

Informazioni di prodotto

LifY red 1 x 0.14 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

LIFY RED 0,14 QMM