Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
tensione nominale U
500 V
tensione nominale U0
300 V
isolamento filo
PVC
colore del rivestimento
nero
materiale del rivestimento
organo portante
acciaio
numero di fili
8
sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
resistente alla fiamma
no
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te