Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK25096
Cod. Produttore
25096

Informazioni di prodotto

Lift-2S black 12 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

organo portante

acciaio

numero di fili

12

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

resistente alla fiamma

no

Produttore

LIFT-2S 12G1,5 QMM, BLACK