Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILE2K661PC1A2
Cod. Produttore
ILE2K661PC1A2
Cod. EAN
3606485204789

Informazioni di prodotto

LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Motore brushless CC 24..48V- EtherNet/IP- L = 174 mm- 38:1

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

5.5 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

133.0 Upm

numero di fasi

1

numero di poli

6

tipo di tensione

DC

coppia nominale

7.3 Nm

Produttore

Motore brushless CC 24..48V- EtherNet/IP- L = 174 mm- 38:1