Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS1F572PB1A0
Cod. Produttore
ILS1F572PB1A0
Cod. EAN
3389119227063

Informazioni di prodotto

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 3.5A

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore passo passo

corrente di dimensionamento

3.5 A

numero di fasi

3

numero di poli

6

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.45 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

Produttore

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..36 V - CANopen DS301 - 3.5A