Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32ICAN
Cod. Produttore
LXM32ICAN
Cod. EAN
3606480620171

Informazioni di prodotto

LEXIUM 32 I CANOPEN MODULO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32i, un'offerta integrata di servozionamenti da 0,6 kW a 2,2 kW. Questa unità di controllo fornisce 2 ingressi discreti di sicurezza, 4 ingressi discreti logici e 2 uscite logiche positive o negative. Integrazione e manutenzione sono facili da eseguire. È dotato di connettori M12 per CANmotion, M12 per CANopen, RJ45 per Modbus. È un'unità di controllo con una tensione di ingresso discreta di 24V DC e una tensione di uscita discreta di 30V DC. I segnali sono controllati dal feedback dell'encoder servomotore. Il prodotto è classificato IP65. Peso: 0,636 kg. È adatto per applicazioni che prevedono un posizionamento dinamico ad alta precisione come la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Il prodotto è certificato CE, TUV, CSA, RoHS e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Con servomotore e servoazionamento integrati in un unico alloggiamento, il Lexium 32i è progettato per le aree di applicazione che richiedono alta precisione e un avanzato controllo del motore.

impiego ammesso in ambito industriale

frequenza di rete

50/60 Hz

Serie

Lexium_32i

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEXIUM 32 I CANOPEN MODULO