Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5SKR01
Cod. Produttore
ZB5SKR01
Cod. EAN
3606481922830

Informazioni di prodotto

Lettore RFID + supporto tag

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il lettore RFID con supporto tag è un dispositivo innovativo progettato per facilitare la lettura e la gestione delle informazioni tramite tecnologia RFID. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il suo design compatto permette un'installazione semplice e veloce in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua funzionalità avanzata, il lettore RFID offre prestazioni elevate nella scansione di tag, assicurando una comunicazione rapida e affidabile. È perfetto per il monitoraggio delle risorse, la gestione degli inventari e altre applicazioni che richiedono un accesso rapido ai dati. La versatilità del supporto tag consente di adattarsi facilmente a diverse esigenze operative, rendendo questo lettore un elemento essenziale per ottimizzare i processi aziendali.

profondità

66 mm

larghezza

94 mm

altezza

130 mm

peso

153.7 g

tipo di memoria

EEPROM

portata max.

10 mm

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Lettore RFID, in plastica,40x40, 13.56 Mhz, 24V DC