Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD20830B
Cod. Produttore
FLOOD20830B
Cod. EAN
4058075001060

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 100,00 °
  • Temperatura colore: 3000 K

Apparecchi di illuminazione LED Floodlight 20W/3000K IP65 Nero Vantaggi prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Luce estremamente uniforme. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa: fino a 100 lm/W. Angolazione del fascio di luce: 100°. Tipo di protezione: IP65. Aree applicative: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri.

potenza della lampada

20,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

100,00 °

temperatura del colore

3000 K

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDVANCE FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K