Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EM188651
Cod. Produttore
PT8EM188651
Cod. EAN
4099854036996

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865

Documentazione tecnica

Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete AC, infrangibili . Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m). Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Illuminazione uniforme. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto al tubo fluorescente T8). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione delle aree di produzione. Zone trafficate e corsie. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali.

Serie

LED_TUBE_T8_EM_P

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDTUBE T8 EM P 600 7W 865