Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5HFHE148301
Cod. Produttore
PT5HFHE148301
Cod. EAN
4099854029448

Informazioni di prodotto

LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 830
Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria.

Serie

LED_TUBE_T5_HF_P

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830