Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5ACHO248401
Cod. Produttore
PT5ACHO248401
Cod. EAN
4099854081224

Informazioni di prodotto

LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 840
Tubi LED per funzionamento su rete AC. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete AC. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria.

Serie

LED_TUBE_T5_AC_MAINS_P

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 840

€ 23,25 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info