Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED607316EBX1
Cod. Produttore
LED607316EBX1
Cod. EAN
4058075607316

Informazioni di prodotto

LED SPECIAL T SLIM DIM 6.5W 827 Clear E14
Lampade LED sottili dimmerabili. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto. Ideale in particolare per piccoli apparecchi di illuminazione di design. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Tre anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Dovunque siano necessarie lampade compatte ed efficienti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

Serie

LED_SPECIAL_T_SLIM_DIM

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDTSLIM60D CL 7W/827 230V E14 FS1