Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED432963BOX1
Cod. Produttore
LED432963BOX1
Cod. EAN
4058075432963

Informazioni di prodotto

LED SPECIAL T26 4.9W 827 Clear E14

Documentazione tecnica

Piccole lampade LED speciali con attacco a vite E14. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Dimensioni estremamente ridotte. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Tre anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Frigoriferi per uso domestico. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Macchine da cucire. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

46

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

730

efficienza luminosa della lampada

112

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

diametro

25.0 mm

lunghezza

80.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

LED_SPECIAL_T26

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDT2655 6,5W/827 230V FIL E14 FS1