Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED808942BOX1
Cod. Produttore
LED808942BOX1
Cod. EAN
4058075808942

Informazioni di prodotto

LED SUPERSTAR CLASSIC GLOBE GLOWdim 7W 822…827 E27
Lampade LED con effetto GLOWdim, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. La dimmerazione cambia il colore della luce da bianco caldo (2.700 K) a bianco extra caldo (2.200 K). Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Dimmerabile. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Con la dimmerazione la luce diventa più calda. Controllabile tramite dimmer standard, senza bisogno del telecomando. Facilmente abbinabile ad altri prodotti GLOWdim in un'unica applicazione. Lunga durata media fino a 25.000 ore. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Aree di applicazione: Strutture ricettive. Edifici storici. Interni residenziali. Illuminazione marittima. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

Serie

LED_SUPERSTAR_CLASSIC_GLOBE_GLOWdim

Produttore

LEDSG12560GD 7W/827 230V FIL E27FS1