Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED434448EBX1
Cod. Produttore
LED434448EBX1
Cod. EAN
4058075434448

Informazioni di prodotto

LED THREE STEP DIM CLASSIC P 4W 827 E14 3step DIM

Documentazione tecnica

Lampade LED con regolazione a tre fasi. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile in tre fasi: 100 %, 55 % e 10 %. Controllabile tramite interruttore a muro standard. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Semplice dimmerazione a tre fasi premendo ripetutamente l'interruttore a parete. Operazione semplice e conveniente senza bisogno di dimmerare. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Rende le stanze adatte a diverse attività regolando l'illuminazione. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Dove la dimmerazione non era originariamente programmata. Interni residenziali. Strutture ricettive. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

35

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

320.00

diametro

45.0 mm

lunghezza

78.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

LED_THREE_STEP_DIM_CLASSIC_P

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDSCLP403XD 4W/827 230V FIL E14FS1