Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED434745EBX1
Cod. Produttore
LED434745EBX1
Cod. EAN
4058075434745

Informazioni di prodotto

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC P 4W 827/840 E14

Documentazione tecnica

Lampade LED con due colori di luce in un'unica lampada. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite interruttore a muro standard. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Crea atmosfere differenti: luce calda per rilassarti, luce fredda per l'attività. Semplice cambiamento della temperatura di colore con un doppio click sull'interruttore. Adatto alle due temperature di colore: luce calda e luce fredda. Supporta il bioritmo attraverso il cambiamento della luce di colore, calda e fredda. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Rende le stanze adatte a diverse attività regolando l'illuminazione. Trasforma cucine, sale da pranzo o uffici sia in luoghi di lavoro che in aree relax. Aree di applicazione: Supporta il bioritmo quando viene utilizzato a letto e nella camera dei bambini. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

34

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

320.00

diametro

45.0 mm

lunghezza

78.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

LED_RELAX_and_ACTIVE_CLASSIC_P

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDSCLP40 ACT/REL 827/840FILE14 FS1