Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED434820EBX1
Cod. Produttore
LED434820EBX1
Cod. EAN
4058075434820

Informazioni di prodotto

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC A 7W 827/840 E27

Documentazione tecnica

Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Raggiunge temperature di colore di 2700 K e 4000 K nella stessa lampada. Controllabile tramite interruttore a muro standard. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Crea atmosfere differenti: luce calda per rilassarti, luce fredda per l'attività. Semplice cambiamento della temperatura di colore con un doppio click sull'interruttore. Adatto alle due temperature di colore: luce calda e luce fredda. Supporta il bioritmo attraverso il cambiamento della luce di colore, calda e fredda. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Rende le stanze adatte a diverse attività regolando l'illuminazione. Trasforma cucine, sale da pranzo o uffici sia in luoghi di lavoro che in aree relax. Aree di applicazione: Supporta il bioritmo quando viene utilizzato a letto e nella camera dei bambini. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

59

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

115

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

diametro

60.0 mm

lunghezza

105.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

LED_RELAX_and_ACTIVE_CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDSCLA60 ACT/REL 827/840FILE27 FS1