Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED435568EBX1
Cod. Produttore
LED435568EBX1
Cod. EAN
4058075435568

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A GLOWdim 4W 822…827 E27
Lampade LED con forma classica a goccia e effetto GLOWdim. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. La dimmerazione cambia il colore della luce da bianco caldo (2.700 K) a bianco extra caldo (2.200 K). Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Dimmerabile. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Con la dimmerazione la luce diventa più calda. Controllabile tramite dimmer standard, senza bisogno del telecomando. Lampade trasparenti con gli innovativi "filamenti" LED. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Strutture ricettive. Edifici storici. Interni residenziali. Illuminazione marittima. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

Serie

LED_CLASSIC_A_GLOWdim

Produttore

LEDSCLA40GD 4W/827 230V FIL E27 FS1