Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP50827G9G9
Cod. Produttore
P50827G9G9
Cod. EAN
4058075271845

Informazioni di prodotto

OSRAM PARATHOM® LED PIN G9 / Lampada LED: G9, 4,80 W, chiaro, Warm White, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante


Vantaggi prodotto

  • Buona emissione della luce
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia


Aree applicative

  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezza
Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

Referenze/links
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

600

efficienza luminosa della lampada

125

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

EV014012

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G9

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

320

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPPIN50 4,8W/827 230V G9 FS1