Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP35827G635G9
Cod. Produttore
P35827G635G9
Cod. EAN
4058075271944

Informazioni di prodotto

PARATHOM® LED PIN 12V 35 3.3 W/2700K GY6.35

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità)
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Attacco: G4, GY6.35

Vantaggi prodotto
  • Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia

Aree applicative
  • Applicazioni decorative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezza
Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio


Referenze/links
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

400

efficienza luminosa della lampada

121

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

EV014012

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

320

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPPIN35 3,3W/827 12V GY6.35 FS1