Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM163584036G1
Cod. Produttore
PM163584036G1
Cod. EAN
4058075431157

Informazioni di prodotto

PARATHOM® MR16 35 36° 3.8 W/4000K GU5.3

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore


Vantaggi prodotto

  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso


Aree applicative

  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)


Apparecchiatura / Accessori

  • Dotato di LED ad elevate prestazioni

Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

tensione nominale

12 V

corrente nominale

490

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

92

intensità luminosa

790 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36.00

diametro

51.0 mm

lunghezza

46.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPMR163536 3,8W/840 12V GU5.3 FS1

€ 6,19 x 1 pz.
(pz.)