Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCP60827SE1G
Cod. Produttore
PRCP60827SE1G8
Cod. EAN
4058075108325

Informazioni di prodotto

LEDPCLP60 6W/827 230VGLFR E14 FS1 OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade LED, forma classica a sfera. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300. Non dimmerabile. Lampade prive di mercurio. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED filament . Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Bassissimo consumo di energia. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65).

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

134

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLP60 6W/827 230VGLFR E14 FS1