Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB60827CEG9
Cod. Produttore
PRCB60827CE1G9
Cod. EAN
4058075288409

Informazioni di prodotto

LEDPCLB60 6,5W/827 230V FIL E14 FS1OSRAM

Documentazione tecnica

LEDPCLB60 6,5W/827 230V FIL E14 FS1
Ledvance offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home e Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore e sorgenti di illuminazione tradizionali.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

124

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

360.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLB60 6,5W/827 230V FIL E14 FS1