Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRACB40827SG1
Cod. Produttore
PRACB40827SE1G1
Cod. EAN
4058075439375

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B DIM 40 FR 5 W/2700K E14

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante

Vantaggi prodotto
  • Design, dimensioni e flusso luminoso paragonabili a quelli della lampada a incadescenza
  • Bassissimo consumo di energia
  • Resistente alle vibrazioni
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali

Aree applicative
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

tensione nominale

220 V

corrente nominale

25

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

94

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

dimmerabile

diametro

35.0 mm

lunghezza

97.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLB40D 5W/827 230VGLFR E14 FS1