Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB4084SE1G2
Cod. Produttore
PRCB40840CE1G2
Cod. EAN
4058075591493

Informazioni di prodotto

LEDPCLB40 4W/840 230V FIL E14 FS1

Il prodotto LEDPCLB40 4W/840 230V E14 FS1 rappresenta una soluzione efficiente per l'illuminazione domestica e commerciale. Questo LED a filamento offre una potenza di 4 watt e una temperatura di colore di 4000 Kelvin, garantendo una luce naturale e ben bilanciata. La sua compatibilità con attacchi E14 lo rende versatile e facile da installare in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED consente un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La luce emessa è caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato, che permette di apprezzare i colori con naturalezza. Ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali, questo prodotto combina efficienza energetica e prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per ogni tipo di installazione illuminotecnica.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLB40 4W/840 230V FIL E14 FS1

€ 4,16 x 1 pz.
(pz.)