Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB40827CG1
Cod. Produttore
PRCB40827CG1
Cod. EAN
4058075439511

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC B 40 4 W/2700K E27

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Non dimmerabile
  • Attacco: E14
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante


Vantaggi prodotto

  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)


Aree applicative

  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

tensione nominale

220 V

corrente nominale

32

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

diametro

35.0 mm

lunghezza

92.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

PARATHOM___Retrofit_CLASSIC_B

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLB40 4W/827 230V FIL E27 FS1