Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPSENSCA60850C
Cod. Produttore
PSENSCA60850CG8
Cod. EAN
4058075162228

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A 60 6.5 W/4000K E27

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade tradizionali
  • Durata: fino a 25.000 ore
  • Non dimmerabile
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante

Vantaggi prodotto
  • Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione
  • Soluzioni di illuminazione a risparmio energetico grazie all'interruttore automatico a seconda della luminosità
  • Sicurezza grazie all'accensione automatica al sopraggiungere dell'oscurità
  • Basso consumo di energia
  • Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Il sensore di luminosità rileva la luce naturale in base alla distribuzione dello spettro

Aree applicative
  • Dovunque sia necessaria un'illuminazione notturna costante
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

124

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLA60DS 6,5W/840 230V FILE27FS1