Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPACA60827SG1
Cod. Produttore
PACA60827SG1
Cod. EAN
4058075462571

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A DIM 60 9 W/2700K E27

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
  • Lunga durata: fino a 25.000 h
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante

Vantaggi prodotto
  • Basso consumo di energia
  • Consistenza cromatica elevata grazie allo stretto contenitore
  • Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto

Aree applicative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/links
Per la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dim
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


tensione nominale

220 V

corrente nominale

52

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

89

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

220.00

dimmerabile

diametro

60.0 mm

lunghezza

110.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

telecomando possibile

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLA60D 9W/827 230VFR E27 FS1