Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA100840SG9
Cod. Produttore
PCA100840SG9
Cod. EAN
4058075292123

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A 100 14 W/4000K E27

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Non dimmerabile
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante


Vantaggi prodotto

  • Basso consumo di energia
  • Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso


Aree applicative

  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

108

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLA100 14W/840 230VFR E27 FS1