Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA100840CG1
Cod. Produttore
PRCA100840CG1
Cod. EAN
4058075439573

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A 100 10 W/4000K E27

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Non dimmerabile
  • Attacco: E27
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante

Vantaggi prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Bassissimo consumo di energia
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali

Aree applicative
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDPCLA100 10W/840 230V FIL E27 FS1