Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCE60D940C1
Cod. Produttore
SCE60D940C1
Cod. EAN
4099854062483

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC EDISON DIM CRI 90 S 5.8W 940 Clear E27
Lampade LED dimmerabili, forma classica EDISON, CRI90, con componente blu molto ridotta. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Spettro di luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI>90. Componente blu notevolmente ridotta. Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

Serie

LED_CLASSIC_EDISON_DIM_CRI_90_S

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDEDIS60DIM 5.8W 940 FILCL E27 S