Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCA40D827CEB1
Cod. Produttore
SCA40D827CEB1
Cod. EAN
4099854065880

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S 2.6W 827 Clear E27
Lampade LED dimmerabili, forma classica della lampadina, classe di efficienza energetica B. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Efficienza molto elevata fino a 185 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Numero di cicli di commutazione molto elevato: 500.000. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Basso consumo di energia. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65).

Serie

LED_CLASSIC_A_ENERGY_EFFICIENCY_B_DIM_S

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LEDCLA40DIMEELB 2.6W 827FILCL E27 S