Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA75865SG6
Cod. Produttore
VCA75865SG6
Cod. EAN
4052899971035

Informazioni di prodotto

LED VALUE CLASSIC A 75 FR 10 W/6500 K E27
Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

potenza della lampada

10,50 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

200 °

temperatura del colore

6500 K

attacco lampada

E27

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

105

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

angolo di irraggiamento

200.00

Serie

LED_VALUE_CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED VALUE CLASSIC A E27 10,50 W 6500 K

€ 3,68 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info