Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVJ13
Cod. Produttore
ZBVJ13
Cod. EAN
3606482228979

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso, Harmony XB4, Harmony XB5, 22 mm, collegamento faston, LED universale, 12 V AC/DC
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La gamma Harmony XB4 è un elemento luminoso bianco che funziona con un LED integrato. È alimentato con 12 V AC/DC e utilizza morsetti Fast-On. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

corpo luminoso

LED

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

colore del corpo luminoso

bianco

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

12 V

con diodo integrato

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

12 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Serie

Harmony_XB4

Produttore

LED UNIVERSALE 12V AC/DC FASTON