Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL2EKB4SB
Cod. Produttore
DL2EKB4SB
Cod. EAN
3389119051088

Informazioni di prodotto

Led rosso lampeggiante 24V Ba15d

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il LED rosso lampeggiante a 24V con attacco BA15D rappresenta una soluzione ideale per segnalazioni visive in ambito elettrico. Con un design compatto e funzionale, questo dispositivo è progettato per garantire un'illuminazione chiara e facilmente visibile, perfetta per applicazioni in cui è necessaria un'indicazione luminosa. La sua compatibilità con tensioni di 24V lo rende versatile per diversi impianti e situazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il LED offre una lunga durata e resistenza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La luce rossa emessa è particolarmente efficace per attirare l'attenzione, rendendo questo prodotto un elemento fondamentale in contesti di sicurezza e segnalazione.

intensità luminosa

900 cd

colore

rosso

base

BA15d

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

classe di efficienza energetica

A

esecuzione vetro/copertura

non pertinente

categoria di colore della luce

molto caldo

tensione nominale

24 V 24 V

colore della scatola

grigio

Serie

Harmony_XVM

Produttore

LED ROSSO 24 V BA15D LAMP.