Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED606999BOX1
Cod. Produttore
LED606999BOX1
Cod. EAN
4058075606999

Informazioni di prodotto

CIRCOLUX LED 14.5W 827 Frosted E27
Lampade LED circolari con attacco E27. Caratteristiche del prodotto: Aprire l'attacco prima del primo utilizzo. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Non dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Elevato flusso luminoso. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Tre anni di garanzia. Aree di applicazione: Alternativa LED per applicazioni che richiedono un alto flusso luminoso. Illuminazione generale. Apparecchi di illuminazione a sospensione con paralumi grandi. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

Serie

CIRCOLUX_LED

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED CIRCOLUX 14,5W/827 230VFRE27FS1