Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBRV1
Cod. Produttore
ZBRV1
Cod. EAN
3606482035065

Informazioni di prodotto

Elemento LED per contatti wireless ZBRT per verifica presa in carico comando.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Compatibile con tutti gli attuatori XB5 e XB4 (non adatto per applicazioni di sicurezza). Consente agli utenti finali di ridurre notevolmente i costi di installazione e manutenzione. Adatti agli ambienti più esigenti. A seconda del modello, grado di protezione massimo IP69 per l'uso esterno da -40 a 70 °C. Possibilità di modificare la frequenza e massimo livello di sicurezza informatica. Soddisfazione grazie al feedback opzionale (solo attuatori luminosi). Feedback visivo opzionale per controllare facilmente il funzionamento. Pulsanti wireless e senza batteria, compreso un trasmettitore dotato di base di fissaggio e testa pulsante con ritorno a molla con capsula collegata.

portata

2 m

radiofrequenza

2700 MHz

Serie

Harmony_XB5R

con apparecchio di codifica radio

Produttore

Elemento LED per contatti wireless ZBRT per verifica presa in carico comando.