Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL2EDM1SB
Cod. Produttore
DL2EDM1SB
Cod. EAN
3389119051019

Informazioni di prodotto

Led bianco 230V Ba15d

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada LED bianca TEDL2EDM1SB è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una tensione di 230V e un attacco BA15D, questa lampada è ideale per una varietà di applicazioni domestiche e commerciali. Grazie alla sua luce bianca, offre un'illuminazione chiara e brillante, perfetta per ambienti che richiedono visibilità ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per resistere all'usura e garantire prestazioni affidabili nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi cerca una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità. Con la lampada TEDL2EDM1SB, puoi migliorare l'atmosfera del tuo spazio con un'illuminazione moderna e funzionale.

colore

Bianco

base

BA15d

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

classe di efficienza energetica

A

esecuzione vetro/copertura

non pertinente

categoria di colore della luce

molto caldo

corrente nominale

17 mA

tensione nominale

230 V 230 V

colore della scatola

grigio

Serie

Harmony_XVM

Produttore

LED BIANCO 230 V BA15D