Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01051
Cod. Produttore
01051
Cod. EAN
3303430010517

Informazioni di prodotto

Laterali zoccolo Prisma G IP40 pieni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I laterali per zoccolo G IP40 Pieni rappresentano una soluzione ideale per garantire una protezione efficace e una finitura estetica nei sistemi elettrici. Realizzati in acciaio di alta qualità, questi componenti offrono resistenza e durabilità, rendendoli adatti per ambienti in cui è richiesta una protezione robusta contro polvere e umidità. Il grado di protezione IP40 assicura che le installazioni siano protette da corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm, rendendoli perfetti per applicazioni industriali e commerciali. La loro compatibilità con vari sistemi di montaggio e la facilità di installazione rendono questi laterali un'opzione versatile per ogni progetto elettrico. La finitura curata e il design pratico contribuiscono a un'integrazione armoniosa negli impianti esistenti, assicurando un aspetto professionale e ordinato.

altezza

150 mm

Serie

Prisma

Produttore

LATERALI ZOCCOLO G IP40 PIENI