Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56438
Cod. Produttore
56438
Cod. EAN
8002219721990

Informazioni di prodotto

Lampadina Decorativa Zafiro Led 6W E27 2700K

Documentazione tecnica

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari  alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

6W

temperatura del colore

2700K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

810

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

64 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina Decorativa Zafiro Led 6W E27 2700K