Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56801
Cod. Produttore
56801
Cod. EAN
8002219729545

Informazioni di prodotto

Una gamma completa per ogni tipo di installazione

Documentazione tecnica

Le lampade Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 1600 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

15W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

65 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

Lampadina a Goccia SavingLed 15W E27 4000K