Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1CD0065
Cod. Produttore
DL1CD0065
Cod. EAN
3389110665185

Informazioni di prodotto

Lampadina LED gialla BA 9S 6V 1,2 W
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampadina LED gialla BA 9S 6V 1,2 W è una soluzione ideale per chi cerca efficienza e luminosità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampadina offre una durata prolungata rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza, riducendo così i costi di sostituzione e manutenzione. La sua colorazione gialla fornisce un'illuminazione calda e accogliente, perfetta per ambienti domestici o commerciali dove si desidera creare un'atmosfera rilassante. Con una potenza di 1,2 W, questa lampadina è progettata per funzionare a 6V, rendendola compatibile con una vasta gamma di applicazioni. Grazie al suo design compatto, si adatta facilmente a diversi portalampada, garantendo un'installazione semplice e veloce. Scegliendo questa lampadina LED, si opta per una soluzione sostenibile e a basso consumo energetico, contribuendo così a un ambiente più ecologico.

colore

arancione

base

BA9s

forma della lampada

tubo

corrente nominale

200 mA

potenza della lampada

1.2 W

tipo di tensione

DC

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

classe di efficienza energetica

A

esecuzione vetro/copertura

chiaro

categoria di colore della luce

non pertinente

tensione nominale

6 V 6 V

angolo di radiazione

360 °

Serie

Harmony_XB4_ZB4

prodotto Sustainable

Si