Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1BEJ
Cod. Produttore
DL1BEJ
Cod. EAN
3389110112665

Informazioni di prodotto

Lampadina 12v-7w BA15D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il set di lampadine LED protette di ricambio Schneider Electric Harmony XVB è alimentato a 12 Vac/dc. Ogni set contiene 10 pezzi. Questo set di lampadine per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce fissa grazie al LED a lunga durata. Ogni set contiene 10 pezzi ed è compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

lampada a incandescenza

base

BA15d

tensione della lampada

12 V

corrente nominale

580 mA

Serie

Harmony_XVB

Produttore

LAMPADINA 12V-7W BA15D