Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECV3BP
Cod. Produttore
XB6ECV3BP
Cod. EAN
3389110626476

Informazioni di prodotto

Lampada spia quadrata Ø16 - IP65 - verde - LED integrato - 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia verde LED 24V è un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Con un design quadrato e una lente di alta qualità, offre una visibilità ottimale. Questa lampada è compatibile con tensioni AC/DC ed è dotata di una connessione a linguetta saldata per un'installazione semplice e sicura. Con un singolo segnalatore luminoso, garantisce un funzionamento efficiente e affidabile. La lampada è inclusa, rendendo questo prodotto una scelta pratica e funzionale per le tue esigenze elettriche.

tipo di tensione

DC

colore della lente

verde

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

alto

diametro del foro

16 mm

numero di segnalatori luminosi

1

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

con corpo luminoso

con anello frontale

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

LAMPADA SPIA VERDE LED 24V