Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECV5BP
Cod. Produttore
XB6ECV5BP
Cod. EAN
3389110626490

Informazioni di prodotto

Lampada spia quadrata Ø16 - IP65 - gialla - LED integrato - 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia gialla LED 24V è un elemento essenziale per il monitoraggio visivo. Con una lente di forma quadrata e un colore giallo brillante, offre una segnalazione chiara e immediata. Questo dispositivo è progettato per funzionare con tensioni AC e DC, garantendo versatilità e adattabilità. La connessione a linguetta saldata assicura un'installazione semplice e sicura. Include una lampada LED, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per applicazioni industriali e commerciali.

colore della lente

giallo

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

forma della lente

quadrato

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione della lente

alto

esecuzione del portalampada

LED

con anello frontale

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

diametro del foro

16 mm

con corpo luminoso

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

LAMPADA SPIA GIALLA LED 24V