Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECV1BP
Cod. Produttore
XB6ECV1BP
Cod. EAN
3389110626421

Informazioni di prodotto

Lampada spia quadrata Ø16 - IP65 - bianca - LED integrato - 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia bianca LED 24V è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Con una lente di forma quadrata e un design alto, offre un'illuminazione chiara e visibile. Questa lampada è alimentata sia in AC che in DC, garantendo versatilità in diverse applicazioni. La connessione a linguetta saldata assicura un'installazione semplice e sicura. Inclusa con lampada LED, rappresenta una soluzione affidabile e duratura per la segnalazione luminosa.

tipo di tensione

DC

colore della lente

bianco

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

alto

diametro del foro

16 mm

numero di segnalatori luminosi

1

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

con corpo luminoso

con anello frontale

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

LAMPADA SPIA BIANCA LED 24V