Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Consigli per la sicurezzaAdatto solo per temperature fino a 35°C all'interno dell'apparecchio.Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionaliNon adatto a cablaggio in tandemIl punto Tc si trova sotto il modulo LED sul lato posteriore della lampada.
tensione nominale
220 V
fattore di potenza
0.90
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
700
efficienza luminosa della lampada
100
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
forma della lampada
tubo con basamento su due lati
esecuzione vetro/copertura
opaco
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
base
G24q-2
colore
Bianco
temperatura del colore
4000
colore della scatola
bianco
angolo di irraggiamento
120.00
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 kWh
durata di vita nominale media
30000 h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te