Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
connettore/presa mobile
tensione nominale
24
lunghezza
560 mm
corpo luminoso
LED non sostituibile
grado di protezione (IP)
IP20
materiale
alluminio
tipo di montaggio
magnetico
potenza della lampada
5 W
tipo di tensione
DC
con interruttore ACC/CHIUS
Serie
Lighting_and_power_sockets
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te