Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56163
Cod. Produttore
56163
Cod. EAN
8002219732101

Informazioni di prodotto

HLO LED 60W 230V E40 4000K

Documentazione tecnica

Scopri la potenza e l'efficienza dell'HLO LED da 60W, progettato per un'alimentazione a 230V. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti che richiedono chiarezza e precisione. Realizzata con materiali di alta qualità, l'HLO LED garantisce una lunga durata e una resistenza superiore, rendendola perfetta per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua compatibilità con il portalampada E40 permette un'installazione semplice e veloce, mentre il design efficiente assicura un'illuminazione uniforme e senza sfarfallio. Con un consumo energetico ridotto, questa soluzione luminosa è ideale per chi cerca di ottimizzare i costi energetici senza compromettere la qualità della luce.

tensione nominale

230V

temperatura del colore

4000K

attacco lampada

E40

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

8700

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E40

angolo di irraggiamento

360

diametro

92 mm

grado di protezione (IP)

IP64

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

60 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

Produttore

Lampada HLO Led 60W E40 4000K